OBO BETTERMANN - OBO1115388 2069 T350 FS PROFILATO DI SOSPENSIONE - 1115388

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 250 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195441045
Artikelnummer
OBO1115388
Herstellernummer
1115388
Hersteller
OBO
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
250 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
1 mm
Profilato di sospensione 35 x 7,5 mm secondo DIN EN 60715 (in precedenza DIN EN 50022).


