Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1115386 2069 T250 FS PROFILATO DI SOSPENSIONE - 1115386

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1115386 2069 T250 FS PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 210 mm

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195441038

Artikelnummer

OBO1115386

Herstellernummer

1115386

Hersteller

OBO

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

210 mm

Höhe:

7.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

1 mm

Profilato di sospensione 35 x 7,5 mm secondo DIN EN 60715 (in precedenza DIN EN 50022).