OBO BETTERMANN - OBO1115382 2069 T100 FS PROFILATO DI SOSPENSIONE - 1115382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 120 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4012195440994
Artikelnummer
OBO1115382
Herstellernummer
1115382
Hersteller
OBO
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
1 mm
Guida DIN OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1115382 - 2069 T100 GTP Profilato


