Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1115380 2069 T60 FS PROFILATO DI SOSPENSIONE - 1115380

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1115380 2069 T60 FS PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 89 mm

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195440987

Artikelnummer

OBO1115380

Herstellernummer

1115380

Hersteller

OBO

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

89 mm

Höhe:

7.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

1 mm

Profilato di sospensione 35 x 7,5 mm secondo DIN EN 60715 (in precedenza DIN EN 50022).