Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFVTS1597 Ripiano telescopico, 600x597 - VTS1597

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFVTS1597 Ripiano telescopico, 600x597

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teleskopschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 597 mm

  • Breite - 597 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574016514

Artikelnummer

HOFVTS1597

Herstellernummer

VTS1597

Hersteller

HOF

Ausführung:

Teleskopschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebautiefe:

597 mm

Breite:

597 mm

Höhe:

31 mm

Tiefe:

600 mm

Max. Belastbarkeit:

51 kg

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

19-inch, telescopic, vented shelf mounts to 19-inch profiles and is removeable. This 19-Inch Telescopic Shelf, VTS, VTS1597 item measures 31x597x600mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.