Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFVTS1470 Ripiano telescopico, 600x470 - VTS1470

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFVTS1470 Ripiano telescopico, 600x470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teleskopschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 470 mm

  • Breite - 470 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574016507

Artikelnummer

HOFVTS1470

Herstellernummer

VTS1470

Hersteller

HOF

Ausführung:

Teleskopschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebautiefe:

470 mm

Breite:

470 mm

Höhe:

31 mm

Tiefe:

500 mm

Max. Belastbarkeit:

51 kg

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

19-inch, telescopic, vented shelf mounts to 19-inch profiles and is removeable. This 19-Inch Telescopic Shelf, VTS, VTS1470 item measures 31x470x500mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.