NVENT HOFFMAN - HOFVSF1597 Ripiano da 19", 481x595 - VSF1597

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 481 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 595 mm
Breite - 595 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574016439
Artikelnummer
HOFVSF1597
Herstellernummer
VSF1597
Hersteller
HOF
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
481 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
595 mm
Breite:
595 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
595 mm
Max. Belastbarkeit:
122 kg
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


