Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFVSF1470 Ripiano da 19", 481x468 - VSF1470

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFVSF1470 Ripiano da 19", 481x468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 481 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 468 mm

  • Breite - 468 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574016422

Artikelnummer

HOFVSF1470

Herstellernummer

VSF1470

Hersteller

HOF

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebaubreite:

481 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebautiefe:

468 mm

Breite:

468 mm

Höhe:

19 mm

Tiefe:

468 mm

Max. Belastbarkeit:

122 kg

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

The 19-inch shelf can be mounted onto 19-inch profiles and has ventilated openings. This 19-Inch Shelf, VSF, VSF1470 item measures 19x468x468mm with a material of Mild Steel, finish Light Gray.