Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFVSF1406 Ripiano da 19", 481x404 - VSF1406

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFVSF1406 Ripiano da 19", 481x404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 481 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 404 mm

  • Breite - 404 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574016415

Artikelnummer

HOFVSF1406

Herstellernummer

VSF1406

Hersteller

HOF

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebaubreite:

481 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebautiefe:

404 mm

Breite:

404 mm

Höhe:

19 mm

Tiefe:

404 mm

Max. Belastbarkeit:

122 kg

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

The 19-inch shelf can be mounted onto 19-inch profiles and has ventilated openings. This 19-Inch Shelf, VSF, VSF1406 item measures 19x404x404mm with a material of Mild Steel, finish Light Gray.