NVENT HOFFMAN - HOFUVT4554 Modulo ventilazione, 455-670mm - UVT4554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 15 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 445 mm
Breite - 4.83 mm
Schutzart (IP) - IP33
Packung
1 ST
EAN
8713574177277
Artikelnummer
HOFUVT4554
Herstellernummer
UVT4554
Hersteller
HOF
Volumenstrom, freiblasend:
15 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
445 mm
Breite:
4.83 mm
Schutzart (IP):
IP33
Betriebsspannung AC 50 Hz:
200...200 V
Anzahl der Lüfter:
4
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Mit Filter:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
235...235 V
Tiefe:
670 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
88 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
ja
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7.04


