Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFUKT08R5 Vano tastiera, 250x800 - UKT08R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFUKT08R5 Vano tastiera, 250x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 627 mm

  • Höhe - 324 mm

  • Tiefe - 108 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574193352

Artikelnummer

HOFUKT08R5

Herstellernummer

UKT08R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

sonstige

Breite:

627 mm

Höhe:

324 mm

Tiefe:

108 mm

Universal Keyboard Trays, UKT with lateral sliding mouse pad can be mounted on any vertical enclosure surface. This Universal Keyboard Trays, UKT, UKT08R5 item measures 324x627x108mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.