NVENT HOFFMAN - HOFUKT06R5 Vano tastiera, 250x600 - UKT06R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 427 mm
Höhe - 324 mm
Tiefe - 108 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574193345
Artikelnummer
HOFUKT06R5
Herstellernummer
UKT06R5
Hersteller
HOF
Werkstoff:
sonstige
Breite:
427 mm
Höhe:
324 mm
Tiefe:
108 mm
Universal Keyboard Trays, UKT with lateral sliding mouse pad can be mounted on any vertical enclosure surface. This Universal Keyboard Trays, UKT, UKT06R5 item measures 324x427x108mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


