Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFTLCL89005-24 Luce LED 7,2W 24V, nera - TLCL89005-24

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFTLCL89005-24 Luce LED 7,2W 24V, nera

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 6 W

  • Länge - 448 mm

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574170735

Artikelnummer

HOFTLCL89005-24

Herstellernummer

TLCL89005-24

Hersteller

HOF

Lampenleistung:

6 W

Länge:

448 mm

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

This LED enclosure light can be mounted in many different ways as well as directly on 19-inch profiles in any enclosure. This Compact Design Led Light, TLCL, TLCL89005-24 item measures 26x448x54.5mm has a material of Plastic color Jet Black, finish Textured.