Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFTLCL87035 Luce LED 7,2W 240V, grigia - TLCL87035

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFTLCL87035 Luce LED 7,2W 240V, grigia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 6 W

  • Länge - 448 mm

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574170704

Artikelnummer

HOFTLCL87035

Herstellernummer

TLCL87035

Hersteller

HOF

Lampenleistung:

6 W

Länge:

448 mm

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Luce LED 7,2W 240V, grigia