NVENT HOFFMAN - HOFTLCL87035-24 Luce LED 7,2W 24V, grigia - TLCL87035-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 6 W
Länge - 448 mm
Mit Steckdose - nein
Mit Lichtsensor - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8713574170728
Artikelnummer
HOFTLCL87035-24
Herstellernummer
TLCL87035-24
Hersteller
HOF
Lampenleistung:
6 W
Länge:
448 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
This LED enclosure light can be mounted in many different ways as well as directly on 19-inch profiles in any enclosure. This Compact Design Led Light, TLCL, TLCL87035-24 item measures 26x448x54.5mm has a material of Plastic color Light Gray, finish Textured.


