NVENT HOFFMAN - HOFSHTH0808 Ripiano estraibile HD, 800x800 - SHTH0808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 670 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574110014
Artikelnummer
HOFSHTH0808
Herstellernummer
SHTH0808
Hersteller
HOF
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
670 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
750 mm
Max. Belastbarkeit:
102 kg
Farbe:
sonstige


