Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFSHTH0606 Ripiano estraibile HD, 600x600 - SHTH0606

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFSHTH0606 Ripiano estraibile HD, 600x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 470 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574109988

Artikelnummer

HOFSHTH0606

Herstellernummer

SHTH0606

Hersteller

HOF

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

470 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

550 mm

Max. Belastbarkeit:

102 kg

Farbe:

sonstige

Telescopicshelves provide further mounting possibilities that can pull out from the enclosure. This Telescopic Shelf Hd, SHTH, SHTH0606 item measures 50x470x550mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.