NVENT HOFFMAN - HOFSHT0808 Ripiano telescopico, 800x800 - SHT0808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 702 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574068469
Artikelnummer
HOFSHT0808
Herstellernummer
SHT0808
Hersteller
HOF
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
702 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
700 mm
Max. Belastbarkeit:
51 kg
Farbe:
sonstige


