Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFSHT0608 Ripiano telescopico, 600x800 - SHT0608

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFSHT0608 Ripiano telescopico, 600x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 502 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574068445

Artikelnummer

HOFSHT0608

Herstellernummer

SHT0608

Hersteller

HOF

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

502 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

700 mm

Max. Belastbarkeit:

51 kg

Farbe:

sonstige

Telescopic Ventilated Shelf, SHT pulls out from enclsoure and allows air circulation. This Telescopic Ventilated Shelf, SHT, SHT0608 item measures 46x502x700mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.