NVENT HOFFMAN - HOFSHT0606 Ripiano telescopico, 600x600 - SHT0606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 502 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574068438
Artikelnummer
HOFSHT0606
Herstellernummer
SHT0606
Hersteller
HOF
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
502 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
51 kg
Farbe:
sonstige


