Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFSHC0608 Ripiano con fori, 600x800 - SHC0608

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFSHC0608 Ripiano con fori, 600x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 509 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574068377

Artikelnummer

HOFSHC0608

Herstellernummer

SHC0608

Hersteller

HOF

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

509 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

756 mm

Max. Belastbarkeit:

51 kg

Farbe:

sonstige

Ventilated Shelves, SHC provide further mounting possibilities and allows air circulation. This Ventilated Shelves, SHC, SHC0608 item measures 25x509x756mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.