NVENT HOFFMAN - HOFSFSU02 Supporto telaio girevole - SFSU02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Werkstoff - sonstige
Breite - 57 mm
Höhe - 66 mm
Tiefe - 135 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574103757
Artikelnummer
HOFSFSU02
Herstellernummer
SFSU02
Hersteller
HOF
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
57 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
135 mm
Farbe:
sonstige
Swing Frame Chassis Support, SFSU add in-depth support and relieve pressure on heavy chassis applications. This Swing Frame Chassis Support, SFSU, SFSU02 item measures 66x57x135mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


