NVENT HOFFMAN - HOFSFCP196 Telaio girevole, 1000 - SFCP196

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 900 mm
Werkstoff - sonstige
Breite - 896 mm
Höhe - 197 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574110793
Artikelnummer
HOFSFCP196
Herstellernummer
SFCP196
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
900 mm
Werkstoff:
sonstige
Breite:
896 mm
Höhe:
197 mm
Farbe:
sonstige
Partial Height Swing Frames, SFCP mount in wall-mount and floor-stand enclosures and include 19-in hole patterns. This Partial Height Swing Frames, SFCP, SFCP196 item measures 197x896x60mm with a material of Mild Steel, 19U, finish Zinc Plated.


