NVENT HOFFMAN - HOFSFCP066 Telaio girevole, 600 - SFCP066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Werkstoff - sonstige
Breite - 496 mm
Höhe - 197 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574111141
Artikelnummer
HOFSFCP066
Herstellernummer
SFCP066
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Werkstoff:
sonstige
Breite:
496 mm
Höhe:
197 mm
Farbe:
sonstige
Partial Height Swing Frames, SFCP mount in wall-mount and floor-stand enclosures and include 19-in hole patterns. This Partial Height Swing Frames, SFCP, SFCP066 item measures 197x496x60mm with a material of Mild Steel, 6U, finish Zinc Plated.


