NVENT HOFFMAN - HOFRFU7015R5 Ventola tetto,flusso 550 m3/h - RFU7015R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 55 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 148 mm
Breite - 470 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8713574161795
Artikelnummer
HOFRFU7015R5
Herstellernummer
RFU7015R5
Hersteller
HOF
Volumenstrom, freiblasend:
55 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
148 mm
Breite:
470 mm
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207...253 V
Tiefe:
470 mm
Dachlüfter:
ja
Bemessungsleistung:
90 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7.04


