Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFRFU7005R5 Ventola tetto,flusso 550 m3/h - RFU7005R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFRFU7005R5 Ventola tetto,flusso 550 m3/h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 550 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 148 mm

  • Breite - 470 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574161818

Artikelnummer

HOFRFU7005R5

Herstellernummer

RFU7005R5

Hersteller

HOF

Volumenstrom, freiblasend:

550 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

148 mm

Breite:

470 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

470 mm

Dachlüfter:

ja

Bemessungsleistung:

80 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7.04

Ventola tetto,flusso 550 m3/h, 230V, IP54