NVENT HOFFMAN - HOFRFU7003R5 Ventola tetto,flusso 700 m3/h - RFU7003R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 700 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 148 mm
Breite - 470 mm
Schutzart (IP) - IP33
Packung
1 ST
EAN
8713574161474
Artikelnummer
HOFRFU7003R5
Herstellernummer
RFU7003R5
Hersteller
HOF
Volumenstrom, freiblasend:
700 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
148 mm
Breite:
470 mm
Schutzart (IP):
IP33
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
nein
Tiefe:
470 mm
Dachlüfter:
ja
Bemessungsleistung:
80 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7.04


