Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFRFU5013R5 Ventola tetto,flusso 500 m3/h - RFU5013R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFRFU5013R5 Ventola tetto,flusso 500 m3/h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 500 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 125 mm

  • Breite - 436 mm

  • Schutzart (IP) - IP33

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574161771

Artikelnummer

HOFRFU5013R5

Herstellernummer

RFU5013R5

Hersteller

HOF

Volumenstrom, freiblasend:

500 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

125 mm

Breite:

436 mm

Schutzart (IP):

IP33

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

207...253 V

Tiefe:

436 mm

Dachlüfter:

ja

Bemessungsleistung:

116 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7.04

This roof filter fan is easily mounted with a click-in feature. Component failure and downtime is eliminated. This Roof Fan Unit, RFU, RFU5013R5 item measures 125x436x436mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.