NVENT HOFFMAN - HOFPP1535 Guida DIN, 2000 - PP1535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574013384
Artikelnummer
HOFPP1535
Herstellernummer
PP1535
Hersteller
HOF
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
A DIN rail that can be cut to size It facilitates both procurement and installation. This DIN Rails, PP, PP1535 item measures 15x35xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


