Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPP1532H Guida DIN con fori, 2000 - PP1532H

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPP1532H Guida DIN con fori, 2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Lochform - Rundloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574013292

Artikelnummer

HOFPP1532H

Herstellernummer

PP1532H

Hersteller

HOF

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Lochform:

Rundloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Materialstärke:

1.5 mm

A DIN rail that can be cut to size It facilitates both procurement and installation. This DIN Rails, PP, PP1532H item measures 15x32xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.