NVENT HOFFMAN - HOFPP0515H Guida DIN con fori, 2000 - PP0515H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene TH15
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574013155
Artikelnummer
HOFPP0515H
Herstellernummer
PP0515H
Hersteller
HOF
Ausführung:
Hutschiene TH15
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
A DIN rail that can be cut to size It facilitates both procurement and installation. This DIN Rails, PP, PP0515H item measures 5x15xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.


