NVENT HOFFMAN - HOFOISN05 Set di dadi elastici M5 - OISN05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Materialstärke - 1.5 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
1 ST
EAN
8713574121263
Artikelnummer
HOFOISN05
Herstellernummer
OISN05
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Materialstärke:
1.5 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
These spring nuts allows for components to be mounted easily to a panel. This Spring Nut Set, OISN, OISN05 item measures 6x8x13mm has a material of Steel color Unpainted, finish Plated.


