Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFOISN04 Set di dadi elastici M4 - OISN04

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFOISN04 Set di dadi elastici M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Materialstärke - 1.5 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574121287

Artikelnummer

HOFOISN04

Herstellernummer

OISN04

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Materialstärke:

1.5 mm

Gewindemaß (metrisch):

4

These spring nuts allows for components to be mounted easily to a panel. This Spring Nut Set, OISN, OISN04 item measures 6x8x13mm has a material of Steel color Unpainted, finish Plated.