Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFOICP305220 HMI, 309x525x200 - OICP305220

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFOICP305220 HMI, 309x525x200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 525 mm

  • Höhe - 309 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

78 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574116214

Artikelnummer

HOFOICP305220

Herstellernummer

OICP305220

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

525 mm

Höhe:

309 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Mastbefestigung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

It has a pre-machined hole pattern to allow the fixation of a swing arm and a removable front plate at IP 65 protection. This Operator Interface Control Panel, OICP, OICP305220 item measures 309x525x200mm has a material of Aluminum color Anthracite Gray,finish Powder Coated.