Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMTS800 Profili scorrevoli, 800 - MTS800

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMTS800 Profili scorrevoli, 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 799 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Tiefe - 68 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574068230

Artikelnummer

HOFMTS800

Herstellernummer

MTS800

Hersteller

HOF

Werkstoff:

sonstige

Breite:

799 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

68 mm

Profili scorrevoli, 800, 3 mm, zincato