NVENT HOFFMAN - HOFMTS1600 Profili scorrevoli, 1600 - MTS1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 1599 mm
Höhe - 52 mm
Tiefe - 68 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574184367
Artikelnummer
HOFMTS1600
Herstellernummer
MTS1600
Hersteller
HOF
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1599 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
68 mm
Profili scorrevoli, 1600


