NVENT HOFFMAN - HOFMTS1200 Profili scorrevoli, 1200 - MTS1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 1199 mm
Höhe - 52 mm
Tiefe - 68 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574068216
Artikelnummer
HOFMTS1200
Herstellernummer
MTS1200
Hersteller
HOF
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1199 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
68 mm
Profili scorrevoli, 1200


