NVENT HOFFMAN - HOFMTS1000 Profili scorrevoli, 1000 - MTS1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 999 mm
Höhe - 52 mm
Tiefe - 68 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574068209
Artikelnummer
HOFMTS1000
Herstellernummer
MTS1000
Hersteller
HOF
Werkstoff:
sonstige
Breite:
999 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
68 mm
Transversal Sliding Profiles, MTS allows a fully equipped mounting plate be slid into enclsoure from the side. This Transversal Sliding Profiles, MTS, MTS1000 item measures 52x999x68mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


