NVENT HOFFMAN - HOFMPPS161 Pannello sup.console, 500x1600 - MPPS161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 1.6 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8713574033993
Artikelnummer
HOFMPPS161
Herstellernummer
MPPS161
Hersteller
HOF
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
1.6 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
A stainless steel panel is a cost effective alternative to a complete stainless steel console. This Stainless Panel, MPPS, MPPS161 item measures 26x1600x484mm has a material of Stainless Steel 309 color Unpainted, finish Brushed.


