Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMPPS121 Pannello sup.console, 500x1200 - MPPS121

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMPPS121 Pannello sup.console, 500x1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abdeckung

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 1.2 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574033979

Artikelnummer

HOFMPPS121

Herstellernummer

MPPS121

Hersteller

HOF

Ausführung:

Abdeckung

Breite:

500 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

1.2 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

A stainless steel panel is a cost effective alternative to a complete stainless steel console. This Stainless Panel, MPPS, MPPS121 item measures 26x1200x484mm has a material of Stainless Steel 308 color Unpainted, finish Brushed.