NVENT HOFFMAN - HOFMPPS081 Pannello sup.console, 500x800 - MPPS081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 800 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8713574033931
Artikelnummer
HOFMPPS081
Herstellernummer
MPPS081
Hersteller
HOF
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
A stainless steel panel is a cost effective alternative to a complete stainless steel console. This Stainless Panel, MPPS, MPPS081 item measures 26x800x484mm has a material of Stainless Steel 306 color Unpainted, finish Brushed.


