Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMPPS061 Pannello sup.console, 500x600 - MPPS061

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMPPS061 Pannello sup.console, 500x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abdeckung

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574033917

Artikelnummer

HOFMPPS061

Herstellernummer

MPPS061

Hersteller

HOF

Ausführung:

Abdeckung

Breite:

500 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

A stainless steel panel is a cost effective alternative to a complete stainless steel console. This Stainless Panel, MPPS, MPPS061 item measures 26x600x484mm has a material of Stainless Steel 305 color Unpainted, finish Brushed.