NVENT HOFFMAN - HOFMPLS162 Coperchio banco console, 1600 - MPLS162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 1.6 mm
Tiefe - 500 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8713574033900
Artikelnummer
HOFMPLS162
Herstellernummer
MPLS162
Hersteller
HOF
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
1.6 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
A stainless steel lid for a mild steel desk is a cost effective alternative to a complete stainless steel desk. This Stainless Lid, MPLS, MPLS162 item measures 47x1600x500mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.


