Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMPLS122 Coperchio banco console, 1200 - MPLS122

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMPLS122 Coperchio banco console, 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abdeckung

  • Breite - 1.2 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574033894

Artikelnummer

HOFMPLS122

Herstellernummer

MPLS122

Hersteller

HOF

Ausführung:

Abdeckung

Breite:

1.2 mm

Tiefe:

500 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

A stainless steel lid for a mild steel desk is a cost effective alternative to a complete stainless steel desk. This Stainless Lid, MPLS, MPLS122 item measures 47x1200x500mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.