Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMPLS062 Coperchio banco console, 600 - MPLS062

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMPLS062 Coperchio banco console, 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abdeckung

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574033863

Artikelnummer

HOFMPLS062

Herstellernummer

MPLS062

Hersteller

HOF

Ausführung:

Abdeckung

Breite:

600 mm

Tiefe:

500 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

A stainless steel lid for a mild steel desk is a cost effective alternative to a complete stainless steel desk. This Stainless Lid, MPLS, MPLS062 item measures 47x600x500mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.