NVENT HOFFMAN - HOFMPGS08 Console, 985x800x400 - MPGS08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 800 mm
Höhe - 985 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574033832
Artikelnummer
HOFMPGS08
Herstellernummer
MPGS08
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
800 mm
Höhe:
985 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (NEMA):
4X


