Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFMPG16R5 Console, 985x1600x400 - MPG16R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFMPG16R5 Console, 985x1600x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 1.6 mm

  • Höhe - 985 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

675 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574128019

Artikelnummer

HOFMPG16R5

Herstellernummer

MPG16R5

Hersteller

HOF

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

1.6 mm

Höhe:

985 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

2

RAL-Nummer:

7.04

Schutzart (NEMA):

12

The compact console allows for easy installation and access to HMI-equipment. It increases the mounting space available. This One-Piece Consoles In Mild Steel, MPG, MPG16R5 item measures 985x1600x400mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.