NVENT HOFFMAN - HOFMPF2200 Piastra di riempimento, 2200 - MPF2200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2086 mm
Breite - 102 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574068025
Artikelnummer
HOFMPF2200
Herstellernummer
MPF2200
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2086 mm
Breite:
102 mm
Filler Plates, MPF provide a flat mounting surface in bayed enclosures when mounting plate is not fitted flush to frame. This Filler Plates, MPF, MPF2200 item measures 2086x102x25mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.


