NVENT HOFFMAN - HOFMPF2000 Piastra di riempimento, 2000 - MPF2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1886 mm
Breite - 102 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574068018
Artikelnummer
HOFMPF2000
Herstellernummer
MPF2000
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1886 mm
Breite:
102 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Piastra di riempimento, 2000


