NVENT HOFFMAN - HOFMPF1800 Piastra di riempimento, 1800 - MPF1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1686 mm
Breite - 102 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574068001
Artikelnummer
HOFMPF1800
Herstellernummer
MPF1800
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1686 mm
Breite:
102 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Piastre di chiusura MPF, 1800 × 102 × 25 mm, acciaio dolce zincato


